Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour lubrifiant HHS® Clean

Nettoyant dégraissant HHS Clean, avant lubrif.
NETTOYANT-GRAISSE-(HHS-CLEAN)-500ML
HHS

Art. N° 089310610
EAN 4045989552122
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoyant haute efficacité + agent d'adhérence (primaire) spécialement adapté aux produits HHS

Bonnes performances de nettoyage


  • Rapide et efficace

  • Elimine facilement les salissures les plus tenaces


Fonction de primaire


  • Améliore l'adhérence du lubrifiant

  • Prolonge les intervalles de lubrification

  • Permet de gagner du temps et de l'argent


Séchage rapide


  • Temps d'immobilisation court pour les pièces traitées

  • Pas de seconde application requise


Bonne compatibilité avec les matériaux sur diverses surfaces


  • Très nombreux domaines d'application

  • Les joints ne gonflent pas


Tête de pulvérisation avec jet direct


Nettoyage ciblé et précis des pièces encrassées



Sans acétone, sans AOX et sans silicone

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyant et améliorateur d'accroche (primaire) hautement efficace spécialement conçus pour les produits HHS.

Mode d'emploi

Pulvériser la saleté avec HHS Clean directement ou dans des zones spécifiques pour l'éliminer sans autre traitement.

Contenu

500 ml

Base d'huile

Huile minérale

Couleur

Incolore
Clair

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité

0,76 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

pH

8

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Sans silicone

Oui

Sans acétone

Oui

Sans AOX

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques