Lubrifiant HHS® 2000 Plus
Adhesive lubricant HHS 2000 PLUS
HHS 2000 PLUS 400 ML
HHS




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lubrifiant synthétique universel hautes performances, aux propriétés exceptionnelles grâce à l'ajout de nitrure de bore
Excellente adhérence et grande résistance à la pression
L'adhérence exceptionnelle immédiate empêche la formation de gouttelettes et toute contamination, tout en offrant une très bonne résistance à la pression.
Protection fiable contre l'usure
Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification par huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1000 °C (lubrification à sec).
Sans microplastiques
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans n-hexane
Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire. Enregistré NSF H1.
Les détails du traitement sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; effectuez vos propres tests avant chaque application. En raison de la multitude d'applications ainsi que des conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune garantie pour un résultat de traitement spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations techniques ou agit en qualité de conseiller, cela se fait à l'exclusion de toute responsabilité, à moins que le conseil ou l'information ne fasse partie de nos prestations dues et convenues contractuellement ou que le conseiller n'ait agi intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des développements ultérieurs.
Pour une utilisation professionnelle avec des contraintes de compression élevées, des forces de dérapage ou des applications aériennes telles que les câbles Bowden, les boulons, les joints, les charnières, les glissières, les pignons, les crémaillères ou les engrenages ouverts..
Bien secouer la boîte avant de l'utiliser. Prénettoyer soigneusement les pièces à traiter. Vaporisez ensuite sur la surface nettoyée.
Base chimique | Huile synthétique |
Base d'huile | Synthétique |
Couleur | Blanchâtre |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0.855 g/ml |
Conditions de densité | à 20°C |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 180 °C |
Résistance thermique max. | 1000 °C |
Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif | 200 °C |
Point d'éclair min. | 200 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 612 cSt |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Résistance à | Eau salée, Bases faibles, Acides faibles, Projections d'eau |
Contenu | 400 ml |
Poids net | 377 g |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Longévité | Faiblement polluant |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)