Spray aluminium/zinc
Spray aluminium/zinc
BOMBE ALU-ZINC SPRAY 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pièces en zinc pur et en aluminium
- 99 % volume : 71,8 % de zinc, 23 % d'aluminium.
- Adhère de façon fiable à tous les métaux
- Offre une bonne protection cathodique contre les intempéries
- Bonne conductivité électrique, convient particulièrement au soudage par points
- Extrêmement résistant à l'eau salée et à l'eau
- Sèche rapidement, imperméable après séchage
- Résistance à la chaleur jusqu'à +240 degrés Celsius
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Fiches de données de sécurité(X)
L'association aluminium/zinc offre une protection durable pour toutes les surfaces métalliques.
Une seule pulvérisation courte crée une couche protectrice.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Ether diméthylique |
Couleur | Couleur alu |
Temps de séchage hors poussière min./max. | 8-20 min |
Temps de durcissement | 12 h |
Densité | 1,2 g/cm³ |