Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant vitres

NETTOYANT VITRES SURFACES MODERNES 750ML

Art. N° 0893117018

EAN 4050641296504

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant vitres

Art. N° 0893117018

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoyant certifié Ecolabel pour vitres et miroirs pour une parfaite visibilité

Séchage rapide


  • Ne laisse pas de trace

Convient pour un usage en milieu alimentaire


Odeur agréable

Indication

Le produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel


Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement


A conserver hors de portée des enfants


Ne pas mélanger à des nettoyants différents

Certifié Ecolabel n° BE/020/011

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Destiné au nettoyage des surfaces vitrées, miroirs, pare-brise

Mode d'emploi

Produit prêt-à-l'emploi. Appliquer sur la surface à nettoyer à une distance d'env. 20 cm


Essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre


Rincer à l'eau en cas d'utilisation en milieu alimentaire

Contenu

750 ml

Poids du produit (par pièce)

800,000 g

Couleur

Bleu

Densité/conditions

0,99 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques