Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dégraissant cuisine

Dégraissant multiusage pour cuisine
DEGRAISSANT CUISINE MULTIUSAGE 1L ECO

Art. N° 0893117043
EAN 4099618153723
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoyant d'entretien neutre et basique au pouvoir intense
  • Nettoyant rapide et intensif pour éliminer les dépôts tenaces d'huile et de graisse dans toute la cuisine

  • La formule de haute qualité garantit une propreté sans traces en une seule utilisation

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Hotte, plan de travail, meubles de cuisine, buffets, cuisinière, carreaux, plastique, acier inoxydable, bois verni, et bien plus encore.

Mode d'emploi

Pour les salissures standard, environ 50-150 ml pour 10 l d'eau. En cas de salissures importantes, par ex. sur une hotte, diluer à 1:5 d'eau, puis rincer les saletés décollées. Pour éliminer les salissures extrêmes, par ex. les éléments brûlés sur les plaques de cuisson, utiliser le produit non dilué (vérifier préalablement la compatibilité des matériaux sur une zone non visible). En cas d'utilisation avec un équipement de nettoyage automatique ou à haute pression, diluer environ 50-150 ml pour 10 l d'eau.


Peut également être utilisé dans les appareils de nettoyage à ultrasons, quelle que soit leur puissance.

Contenu

1 L

Type de récipient

Bouteille

Odeur/parfum

Parfumé

Couleur

Jaune

Base chimique

Eau, tensio-actif

Valeur de pH/conditions

8,5 / à 20°C

Densité/conditions

1,0230 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

36 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques