Nettoyant sanitaire ECOLINE
Nettoyant sanitaire ECOLINE
NETTOYANT SANITAIRE 1L ECO
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Nettoyant acide pour l'entretien quotidien des installations sanitaires.
- Elimine rapidement et facilement les dépôts de chaux, d'urine et de tartre, la rouille, les résidus de ciment, la contamination par la graisse et l'huile, et les résidus de savon de chaux.
- Respectueux des matériaux tels que le chrome, l'aluminium, la porcelaine, le plastique, les carreaux résistant aux acides et l'émail.
- Exempt d'acide chlorhydrique, nitrique et sulfurique.
- Les surfaces auront un aspect et un éclat propres, sans calcaire et sans traces.
Nos produits portant l'Ecolabel européen sont respectueux des ressources et de l'environnement. L'Ecolabel européen EU certifie l'utilisation de ressources durables et définit des exigences claires pour rendre les processus respectueux de l'environnement tout au long de la production.
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes. Ne convient pas aux revêtements muraux et de sols non résistants aux acides, par ex. le marbre ou les baignoires émaillées qui ne sont pas conformes à la norme DIN.
Ne convient pas aux surfaces résistantes aux acides comme le marbre et les baignoires émaillées. En cas de doute, confirmer la compatibilité des matériaux en testant le produit dans une zone discrète. Rincer les surfaces traitées avec de l'eau après le nettoyage.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
"Dangereux. Respecter les précautions d'emploi."Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les matériaux lavables et résistants aux acides, tels que les fixations chromées, les éviers, les cuvettes de toilettes, l'émail résistant aux acides, les revêtements muraux et de sols résistants aux acides, les cadres de fenêtres anodisés, le verre, le plastique et l'acier inoxydable.
Pour le nettoyage des raccords, des toilettes et des éviers : diluer à 1:1, laisser agir, rincer et sécher. Pour les carrelages muraux et les surfaces de sol, appliquer environ 10-20 ml pour 10 l d'eau chaude à 30 °C maximum. Pour les revêtements absorbants et les matériaux de jointure, pré-mouiller les surfaces, laisser agir brièvement, rincer à l'eau. Ne pas utiliser sur les matériaux chauds.
Contenu | 1 L |
Type de récipient | Bouteille |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Rouge |
Base chimique | Eau, tensio-actif |
Valeur de pH/conditions | 2,85 / à 20°C |
Densité/conditions | 1,0300 g/cm³ / à 20°C |
Conditions de durée de stockage après production | 36 Mois / de 15°C à 25°C |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Longévité | Econome en ressources, Respectueux de l'environnement |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!