MAGIC CLEANER
Détachant et nettoyant Magic Cleaner
MAGIC CLEANER PULVÉRISATEUR 750 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellent détachant pour les tissus, tapis moquettes, Skaï
- Nettoyant multiusage pour les sols en carrelage, marbre, lino
- Excellent shampooing moquette
- Ne dépose pas de résidus savonneux qui ré-encrassent rapidement les moquettes
- Ne mousse pas
- Utilisation idéale avec les nettoyeurs injection / extraction et pistolets de nettoyage à venturi
- Résultats boostés en association avec de l’eau très chaude
- Diffuse une odeur agréable
- Ne convient pas pour le cuir
Fiches de données de sécurité(X)
Hôtellerie, nettoyage des locaux, nettoyage des véhicules
Sur grandes surfaces (moquettes, textiles)
1. Passer l’aspirateur pour éliminer les poussières et saletés sèches
2. Prélaver en vaporisant un brouillard de Magic Cleaner de manière uniforme à 40 cm du support en insistant sur les tâches
3. Nettoyer avec un nettoyeur à injection / extraction avec 10% de produit dilué dans de l’eau très chaude
Surfaces dures (carrelage, linoléum, marbre, etc.)
diluer le nettoyant à 10% dans de l’eau très chaude et nettoyer à la serpillière ou une mop de lavage
Tâches solubles à l’eau
1. Pulvériser le nettoyant détachant sur la tâche
2. Frotter avec une brosse
3. Essuyer avec un chiffon blanc et propre afin d’effectuer un transfert de la tâche ou utiliser un nettoyeur à injection / extraction
Contenu | 750 ml |
Odeur/parfum | Agrumes |
Couleur | Blanc |
Base chimique | Huile minérale avec polyglycol et ester synthétique |
Densité | 1,15 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 18 Mois |