Nettoyant puissant pour acier inoxydable
Nettoyant puissant acier inoxydable
SPRAY SUPER NETTOYANT INOX 500 ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haut pouvoir d'élimination des huiles et des graisses
- Elimination complète des contaminants tels que les huiles de coupe et de perçage, de la poussière et autres résidus d'usinage
- Préparation optimale avant les travaux de restauration, de nettoyage et d'entretien
- Longue durée de vie
Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires
Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.
Ne contient pas de phosphates, de solvants organiques ou de substances caustiques
- Réduit les risques associés à une utilisation quotidienne
- Réduit la pollution environnementale
- Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
- Le produit n'est pas étiqueté conformément au décret allemand sur les matières dangereuses
Respectueux des matériaux
N'attaque pas la peinture, le caoutchouc, le plastique ou les joints
Biodégradable à > 95 %
Eviter tout contact direct avec les aliments.
Enregistré NSF A1-(n : 135874), satisfait aux exigences de la norme USDA A1
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les surfaces en acier inoxydable, en chrome, en laiton, les surfaces anodisées, émaillées et en alliage léger et en métaux non ferreux sur les véhicules, dans la construction de bateaux, sur les équipements techniques, dans les maisons et dans les entreprises agroalimentaires.
Pulvériser sur la surface souillée, laisser agir quelques instants et nettoyer soigneusement avec un chiffon. Pour faciliter le nettoyage, utiliser une éponge ou une brosse souple si nécessaire.
Contenu | 500 ml |
Poids du produit (par pièce) | 576 g |
Type de récipient | Vaporisateur |
Base chimique | Butoxyéthanol |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Incolore |
pH | 9,3 |
Densité | 1,01 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!