Dissolvant de colle à chaud
Dissolvant de colle en spray
DISSOLVANT COLLE A CHAUD/MINILIFTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Produit spécial pour les opérations de décollage en intérieur et en extérieur sur les voitures, les camping-cars, les caravanes, les équipements techniques et les produits de loisirs.
Vérifier la compatibilité sur le caoutchouc et le plastique.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
Produit spécial pour les opérations de décollage en intérieur et en extérieur sur les voitures, les camping-cars, les caravanes, les équipements techniques et les produits de loisirs.
Utiliser une cale en plastique pour soulever légèrement la colle thermofusible sur une zone spécifique. Pulvériser le dissolvant dans l'espacement de la colle thermofusible durcie et laisser agir quelques minutes. Le dissolvant de colle se répand dans les espacements et décolle les résidus adhésifs de la surface. Les résidus se retirent de la surface en un seul morceau en quelques secondes. Cela évite ainsi les opérations de retrait longues et fastidieuses avec un sèche-cheveux, une spatule et un nettoyant.
Contenu | 150 ml |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Propanediol |
Densité/conditions | 0,69 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!