Primaire C20
Primaire C20 pour Impelast
IMPELAST PRIMAIRE C20 20 KILOS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Prétraitement de liquides
- Forme une couche rugueuse pour une meilleure adhérence
- Ancrage amélioré pour la pose directe de nouveaux revêtements de sol
- Application rapide
- Prêt à l'emploi
Pour les surfaces lisses et non absorbantes
- Pour la préparation des surfaces en céramique, en grès cérame, en marbre, etc. pour les applications ultérieures d'Impelast ou Impelast FR
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou exposées à l'humidité. Protéger du gel lors du remisage
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Fiches de données de sécurité(X)
Application possible sur du béton, des plaques de plâtre et du plâtre
Préparation des surfaces :
A appliquer sur des surfaces solides, propres et sèches. Retirer l'excédent de matière, les huiles, la cire, la graisse, la poussière et les peintures usagées. Toute zone endommagée et/ou cassée doit être réparée. Traiter les joints de manière appropriée, en utilisant des mastics d'étanchéité appropriés. Tester la fonctionnalité de tous les points d'écoulement des eaux pluviales
Mélanger le primaire avant utilisation et appliquer non dilué avec un rouleau, un pinceau ou une truelle de plâtrier lisse. Sur les surfaces en béton, diluer avec 10 % d'eau et appliquer avec un rouleau ou un pinceau. Une fois le primaire complètement sec, il est possible d'appliquer IMPELAST ou IMPELAST FR
Couleur | Gris |
Base chimique | Acrylate |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 35 °C |
Résidu sec | 74 % |
Poids net | 20 kg |
Données techniques : | ||
Sec hors poussière (à 23 °C) | Env. 3 heures* | |
Complètement sec (à 23 °C) | Env. 24 heures* | |
Rendement : | m2/kg | g/m2 |
Céramique et grès cérame | 3-5 | 300/200 |
Béton | 2-5 | 500/200 |
* La forte humidité et les températures basses augmentent les temps de séchage |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!