Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent

Mastic colle MS Polymer polyvalent
MS POLYMER POLYVALENT TRANSPARENT 310 ML

Art. N° 08932350

EAN 4045989540969

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent

Art. N° 08932350
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
Mastic et colle monocomposant à base hybride
• Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs.
• Spectre de collage très large.
• Durcissement sous l’action de l’humidité.
• Inodore pour un meilleur confort de travail lors de l’extrusion.
• Bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports rencontrés dans l’industrie du batiment, même légèrement humides.
• Polymérisation neutre.
• Elasticité permanente après polymérisation.
• Résistance aux intempéries et au vieillissement.
• Bonne résistance à l’eau, aux solvants aliphatiques, aux huiles et aux graisses.
• Résistance moyenne aux esters, aux cétones et à certains produits pétroliers.
• Compatible avec les peintures. Peut être peint par des peintures à base de résines alkydes. Un test préalable est toujours obligatoire.
• Ponçable après séchage complet.
IndicationNe pas appliquer sous la forme de plot. Ne convient pas pour le PE, le PP, le PC, le PMMA, le PTFE, la pierre naturelle, le néoprène et sur surfaces à base de bitume. Pour une application sur surfaces poreuses un primaire peut être conseillé. Ne convient pas en immersion permanente. Exposé à une durée trop longue aux UV ou à cause d’influences externes, le mastic peut changer de couleur. Non résistant aux hydrocarbures, aux acides concentrés et chlorés. Ne convient pas pour le collage structurel du verre ni comme mastic vitrier. Lors d'utilisations avec des métaux non ferreux, il convient de respecter le tableau sur les adhésifs.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationMastic de construction prêt à l’emploi, neutre et élastique, pour tous collages souples ou jointoyage. Spectre de collage quasi universel pour une utilisation sur la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment et l’industrie. Convient également pour le collage des panneaux décoratifs et isolants, le collage des matériaux de construction, la réparation des fissures, le raccordement, le collage et la finition des cuisines équipées, les joints et collage de faïence, le zinc, mais aussi dans le domaine de la carrosserie automobile et industrielle, etc.
Mode d'emploiVeiller à ce que les surfaces soient rigides, propres, exemptes d’huile, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du mastic. Découper la buse au diamètre optimal. Application à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou à batterie. Extruder des cordons verticaux et séparés d’une distance de 10 à 20 cm afin de faciliter la circulation de l’air et donc un séchage homogène. Appliquer la pièce à coller en exerçant une pression constante et forte jusqu’à obtenir un joint minimum de 2 à 3 mm entre la pièce et la surface. Le mastic encore frais pourra être enlevé à l’aide d’un solvant adapté. Une fois sec, il ne pourra être enlevé que mécaniquement.

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polymère hybride MS

Couleur

Transparent

Densité/conditions

1,08 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2,5 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Temps de formation de peau min.

5 min

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

2 N/mm²

Conditions de résistance à la déchirure

conforme à la norme DIN 53504

Résistance à court-terme à

Solvants aliphatiques, Solvants, Huiles, Graisse végétale, Huiles végétales, Acides dilués

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec

Sans silicone

Oui

Résistance aux UV

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse dapplication refermable

BUSE DAPPLICATION

Pour les cartouches en plastique de 310 ml (filetage à gros pas).
x 24 pcs