Peinture en spray, haute brillance
Peinture brillante en spray en nitro-alkyde
SPRAY PEINT.600ML GRIS RAL 7021
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Qualité nitro-alkyde haut de gamme
- Facile à utiliser
- Excellentes propriétés d'étalement
- Séchage rapide
- Bonne couverture
Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants
Peinture à séchage rapide
Sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
- Sec hors poussière< 10 min.
- Sec non collant < 20 min.
- Sec au toucher < 60 min.
Aérosol de 400 ml avec buse ronde, aérosol de 600 ml avec buse en éventail
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Article ni repris, ni échangé.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de réparation de peinture, la protection contre la corrosion et les intempéries, et la finition de surface.
Surfaces : bois, métal, tissu, pierre, céramique, verre, plastique à peindre, béton, osier. Vaste gamme d'utilisations : véhicules utilitaires, carrosserie, radiateurs, construction de fenêtres, construction d'acier, etc.
Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 secondes avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes traces de peinture ; poncer et apprêter. Distance de pulvérisation : 20-25 cm. Respecter un temps de séchage d'environ 5 minutes entre deux couches de pulvérisation.
Contenu | 600 ml |
Couleur | Gris noir RAL 7021 |
Base chimique | Nitro-alkyde |
Niveau de brillance | Haute brillance |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Densité | 0.77 g/cm³ |
Temps de séchage hors poussière | 10 min |
Distance de pulvérisation min./max. | 20-25 cm |
Distance de pulvérisation min. | 20 cm |
Distance de pulvérisation max. | 25 cm |
Sec en surface après | 20 min |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 20 °C |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Temps d'évaporation min. | 5 min |
Type de récipient | Flacon |
Design | Buse en éventail |
Sans métaux lourds | Oui |
Sans CFC | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!