Démoustiqueur
Produit anti-insectes ECO LINE
DEMOUSTIQUEUR SPRAY 500 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Écologique
- Réduction et prévention des risques pour les personnes et l'environnement grâce à la réduction des déchets d'emballage et à une biodégradabilité accrue
- L'Ecolabel européen garantit une qualité de produit et un respect de l'environnement optimaux
Agit en profondeur
Elimine les salissures d'insectes qui endommagent la peinture sans laisser de résidus.
N'agresse pas les matériaux
Formule non agressive qui n'attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc.
Utilisations diverses
Convient également au prétraitement avant nettoyage dans un portique de lavage.
Ne pas utiliser sur les peintures chaudes ou à la lumière directe du soleil.
Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour nettoyer les pare-brise/vitres, calandres, pare-chocs, phares, éclairage de plaque d'immatriculation, etc., affectés par les résidus d'insectes.
Déverrouiller la sécurité enfants et pulvériser le produit sur les zones concernées. Ensuite, laisser le produit agir pendant une ou deux minutes. Éliminer les résidus décollés avec une éponge ou un chiffon humide.
Contenu | 500 ml |
Poids net | 491 g |
Base chimique | Eau, tensio-actif |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Vert |
pH | 8 |
Densité | 0,982 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Type de récipient | Pulvérisateur à pompe |
Longévité | Econome en ressources, Respectueux de l'environnement |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!