Nettoyant stop résine
Nettoyant stop résine
NETTOYANT RESINE 400 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Prévient et élimine les dépôts de résines ou de sèves diverses
Pouvoir lubrifiant
- permet de maintenir les lames, les chaînes et guides de chaîne en parfait état de fonctionnement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour : sécateurs, taille-haies, coupe branches, lames de débroussailleuses, lames de tondeuses, chaînes de tronçonneuses
Bien agiter avant utilisation
Appliquer stop résine en pulvérisant de part et d'autre de l'objet à traiter, à environ 15 cm
Laisser agir quelques minutes puis rincer à l'eau et nettoyer avec un chiffon
Renouveler l'opération si nécessaire
Contenu | 400 ml |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Butane/propane/heptane |
Durée de stockage après production | 24 Mois |