Désinfectant locaux et climatisations
Désinfectant climatisation virucide
DESINFECTANT CLIM MODERN WOOD 500ML
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Décontaminant de surface pour locaux et systèmes de climatisation et de réfrigération de locaux
Valve gros débit
- Diffusion longue portée jusqu'à 4m
- Permet de traiter de grands volumes
- Permet d'atteindre des endroits inaccessibles
Effet bactéricide, fongicide et virucide
- Elimine les bactérie, les levures, les moisissures et les champignons
- Neutralise les odeurs désagréables
Parfum menthe ou modern wood
- Laisse une odeur agréablement parfumée
- Bonne rémanence
Bactéricide NF EN1276 - NF EN13697+A1
Fongicide NF EN1650 - NF EN13697+A1
Virucide NF EN14476+A2 sur l'ensemble des virus enveloppés
Fongicide NF EN1650 - NF EN13697+A1
Virucide NF EN14476+A2 sur l'ensemble des virus enveloppés
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDésinfection des locaux et des systèmes de climatisation des locaux tels que halls, salles de réunion, bureaux, salles d'attente, dépôts, gymnases, caves, sanitaires, rames de métros, bus, collectivités, night club, etc
Mode d'emploiDésinfection des locaux :
Bien agiter l'aérosol avant emploi. Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes et fenêtres. Diffuser ensuite le produit, aérosol tête en haut, par brèves pulvérisations. Diffusion longue portée allant jusqu'à 4m. Une pression de 2 sec. permet de traiter env. 50 m3. Interdire l'accès au local lors du traitement. Laisser agir au moins 15 min. puis bien aérer pendant 30 min avant de réintégrer le local.
Désinfection des systèmes de climatisation :
Pulvériser vers l'orifice d'aspiration du climatiseur en marche ou directement sur l'élément à désinfecter en respectant néanmoins une certaine distance compte tenu de la pression et du débit de pulvérisation.
Bien agiter l'aérosol avant emploi. Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes et fenêtres. Diffuser ensuite le produit, aérosol tête en haut, par brèves pulvérisations. Diffusion longue portée allant jusqu'à 4m. Une pression de 2 sec. permet de traiter env. 50 m3. Interdire l'accès au local lors du traitement. Laisser agir au moins 15 min. puis bien aérer pendant 30 min avant de réintégrer le local.
Désinfection des systèmes de climatisation :
Pulvériser vers l'orifice d'aspiration du climatiseur en marche ou directement sur l'élément à désinfecter en respectant néanmoins une certaine distance compte tenu de la pression et du débit de pulvérisation.
Contenu | 500 ml |
Poids net | 458 g |
Odeur/parfum | Forêt |
Densité | 0,8 g/cm³ |