Graisse multi-usage, BIO
Graisse multi-usage type BIO
GRAISSE BIODEGRADABLE CARTOUCHE 400 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protège l'environnement et l'eau des nappes phréatiques.
- Les propriétés protègent contre la haute pression et l'usure sans additifs toxiques
- Le film lubrifiant est hautement étanche
- Propriétés élevées de protection antigel
- Protège contre la chaleur et les agressions chimiques extérieures
Fiches de données de sécurité(X)
Cette graisse lubrifiante est recommandée pour le travail dans des espaces naturels sensibles, notamment pour les opérations de transport, les machines agricoles et forestières, l'équipement naval et les péniches de transport. Convient également aux stations d'épuration, aux jardins, aux opérations portuaires et aux machines d'espaces verts.
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 130 °C |
Couleur | Marron |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Base d'huile | Diphénylamine alkylée |
Odeur/parfum | Essence |
Densité | 900 g/cm³ |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 130 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |