Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif double face Ultra-Tack

Ruban adhésif de montage Ultra Tack
RUBAN DBLE FACE FIN SURF. LISSE 19MMX25M

Art. N° 0894909011
EAN 4065746431651

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ruban double face hautement adhésif en PET pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Résistance thermique pouvant atteindre 200 °C à court terme



Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


  • Excellent pouvoir adhésif

  • Colle à solvant à base d'acrylate avec résistance au cisaillement élevée


Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur


Remarquable résistance aux UV et aux intempéries

Indication

Température de mise en œuvre idéale d'environ +10 °C à 49 °C. Conserver à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Résistance maximale à la température : +200 °C (à court terme).

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Assemblage de pièces en plastique (ABS, polyester, EPDM, etc.) dans l'industrie automobile. Assemblage de profilés et de moulures décoratives pour l'industrie du mobilier. Assemblage d'accessoires pour appareils électroniques.


Montage de panneaux et de matériel pour points de vente ; finition d'impression et applications générales. Tôle de raccordement en aluminium. Collage et laminage de matériaux flexibles et rigides.

Mode d'emploi

Avant d'appliquer le produit, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants.

Base adhésive

Solvant à base d'acrylate

Matériau support

Film PET

Couleur

Transparent

Largeur de la roue

19 mm

Longueur de rouleau

25 m

Épaisseur

0.20 mm

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 49 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Résistance aux UV

Excellent

Résistance à l'humidité

Oui

Force adhésive à 25 mm

24 N

Conditions de durée de stockage après production

2 Années / de 10°C à 35°C, à l'abri des rayons du soleil et des sources de chaleur