Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif double face Multi-Tack

Ruban double face Multi-Tack
RUBAN DOUBLE FACE MULTISURFACE 12MMX10M

Art. N° 0894909012
EAN 4045989303373

Prix affichés aux clients après connexion

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ruban adhésif double face à fort pouvoir adhésif et excellente résistance interne

Résistance thermique jusqu'à 75 °C



Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


  • Excellent pouvoir adhésif et adhérence finale extrêmement élevée

  • Excellente résistance interne à des températures élevées

  • Produit pouvant être déchiré à la main

  • Très adapté aux applications à charge élevée sur des surfaces lisses et rugueuses


Par mètre courant, tient jusqu'à :


  • 8 kg/25 mm de largeur

  • 6 kg/19 mm de largeur

  • 4 kg/12 mm de largeur


Convient à différentes surfaces


  • Parfaitement adapté à divers substrats, y compris les matériaux à faible énergie de surface

  • Application sur métal, plastique, PE, PP, bois, verre, pierre/béton
Indication

Température de mise en œuvre idéale d'environ +15 °C à 30 °C. Conserver le produit à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Résistance maximale à des températures supérieures à 75 °C. Avant d'utiliser du ruban adhésif Multi-Tack, veuillez respecter nos instructions de traitement, qui sont incluses dans toutes les boîtes de Multi-Tack.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Collage sur presque toutes les surfaces, par ex. ABS, PET, PE, PP, PVC, bois, métal, surfaces revêtues par poudre, carreaux en céramique, surfaces peintes, verre, surfaces rugueuses et poreuses. Pour une utilisation en intérieur : La surface adhésive requise est d'au moins 25 cm² par kg de charge. Montage rapide et facile de bases, plaques d'identification, crochets, boîtes aux lettres, matériaux de panneaux, carreaux, profilés de LED, etc. Convient aux ornements décoratifs et aux cadres en mousse de polyuréthane et de polystyrène. Idéal pour l'installation de détecteurs de fumée. Métal/entretien des immeubles : Collage de goulottes de câbles, montage de panneaux, éléments en verre, poignées, etc. Applications sanitaires : éléments décoratifs, systèmes de dévidoirs d'eau, etc.

Mode d'emploi

Avant d'appliquer le produit, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants.

Base adhésive

Caoutchouc synthétique

Matériau support

Tissu polyester

Couleur

Transparent

Largeur de la roue

12 mm

Longueur de rouleau

10 m

Épaisseur

0.80 mm

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 50 °C

Résistance aux UV

Non

Résistance à l'humidité

Oui

Utilisable avec les matériaux suivants

PP, Verre (avec tests préliminaires), Béton

Force adhésive à 25 mm

55 N

Allongement à la rupture

30 %

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / de 15°C à 30°C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques