Lunettes à grande visibilité FS503
Lunettes panoramiques FS503
MASQUE DE PROTECTION FS503
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vue et ajustement parfaits
- Les verres panoramiques garantissent une excellente vision périphérique
- Adaptées à toutes les tours de tête et confortables à porter, grâce au bandeau réglable extra-large
- Adaptées aux têtes étroites et larges
Verre à surface résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent sur la face intérieure
- Les lunettes ont un revêtement de haute qualité
Offrent une excellente circulation de l'air ainsi qu'une excellente protection
- La ventilation indirecte permet la circulation de l'air à l'intérieur des lunettes
- En même temps, elles protègent contre les éclaboussures et la poussière grossière
Peuvent être portées en combinaison avec une protection respiratoire
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 380nm |
Norme EN | 166 |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FKN |