Bouchons d'oreilles x-200
Bouchons d'oreilles x-200
BOUCHONS PROT. AUDITIVE X-200
Art. N° 0899300334
EAN 4045989587315
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellentes propriétés isolantes
Excellente reconnaissance de la voix
Très confortable pour une tolérance maximale par l'utilisateur
La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules de poussière de pénétrer dans les bouchons d'oreilles.
Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :
- Réduction de la pression de contact à l'entrée du conduit auditif
- Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif
- Insertion correcte rapide et simple
- Retrait facile
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les applications impliquant une pollution sonore sur le long terme
Valeur d'atténuation SNR | 33 dB |
Valeur d'atténuation L | 29 dB |
Valeur d'atténuation M | 31 dB |
Valeur d'atténuation H | 34 dB |
Type de récipient | Distributeur jetable |
Design | Par paires dans sachet plastique |
Nombre de bouchons d'oreilles | 200 Paire |
Couleur | Rose néon |
Normes | AS/NZS 1270 |