Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bouchons d'oreilles x-200

Bouchons d'oreilles x-200
EARPLG-X200-REFILLCARTON

Art. N° 0899300363

EAN 4065746043755

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Bouchons d'oreilles x-200

Art. N° 0899300363

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 300 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables destinés aux personnes ayant un conduit auditif étroit

Excellentes propriétés isolantes



Excellente reconnaissance de la voix



Très confortable pour une tolérance maximale par l'utilisateur



La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules de poussière de pénétrer dans les bouchons d'oreilles.



Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :


  • Réduction de la pression de contact à l'entrée du conduit auditif

  • Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif

  • Insertion correcte rapide et simple

  • Retrait facile
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications impliquant une pollution sonore sur le long terme

Valeur d'atténuation SNR

33 dB

Valeur d'atténuation L

29 dB

Valeur d'atténuation M

31 dB

Valeur d'atténuation H

34 dB

Type de récipient

Carton

Design

Vrac

Nombre de bouchons d'oreilles

300 Paire

Couleur

Rose néon

Normes

AS/NZS 1270

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Distributeur de bouchons doreilles

DISTRIBUTEUR BOUCHON PROTECTION X-100

Distributeur de bouchons d'oreilles facile à utiliser et robuste pour montage mural