Gant de protection anti-coupures Maxicut®
Gant de protection anti-coupures Maxicut
GANST DE PROTECTION MAXICUT T8
Art. N°
0899400822
EAN 4058794039399
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
MaxiCut® associe la protection contre les coupures au confort, à la souplesse et à la dextérité dans les environnements secs.
Support tricoté en fibre à haute tenacité.
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile.
Haut niveau de résistance à la coupure.
Renfort entre le pouce et l’index pour une durée de vie plus longue.
Testé sous contrôle dermatologique et lavé avant emballage, ce qui permet de garantir la "confiance textile"
Technologies reprises dans ce gant :
• DURAtech® :
- Fibres novatrices - nous sélectionnons nos composants de base pour développer nos propres fils et fibres très performants, qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un confort élevé.
- Renforcement - entre le pouce et l’index, qui améliore la résistance à la coupure et prolonge la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
• AIRtech® : Respirabilité à 360° - l’enduit breveté en micro-mousse de nitrile offre une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.
• ERGOtech® :
- 25 % plus fin que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.
- Forme, ajustement et ressenti - Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
- Technologie de tricotage de pointe - utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, synonymes d’une meilleure sensibilité tactile.
- Consistent liner penetration - grâce au nitrile, si bien que seul le support souple est en contact avec la peau.
• GRIPtech® : Préhension optimisée en milieu huileux grâce à notre finition de microcapsules, ce qui permet une préhension contrôlée.
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile.
Haut niveau de résistance à la coupure.
Renfort entre le pouce et l’index pour une durée de vie plus longue.
Testé sous contrôle dermatologique et lavé avant emballage, ce qui permet de garantir la "confiance textile"
Technologies reprises dans ce gant :
• DURAtech® :
- Fibres novatrices - nous sélectionnons nos composants de base pour développer nos propres fils et fibres très performants, qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un confort élevé.
- Renforcement - entre le pouce et l’index, qui améliore la résistance à la coupure et prolonge la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
• AIRtech® : Respirabilité à 360° - l’enduit breveté en micro-mousse de nitrile offre une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.
• ERGOtech® :
- 25 % plus fin que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.
- Forme, ajustement et ressenti - Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
- Technologie de tricotage de pointe - utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, synonymes d’une meilleure sensibilité tactile.
- Consistent liner penetration - grâce au nitrile, si bien que seul le support souple est en contact avec la peau.
• GRIPtech® : Préhension optimisée en milieu huileux grâce à notre finition de microcapsules, ce qui permet une préhension contrôlée.
Catégorie II
EN 388:2003 : 4.5.4.3
EN 388:2016 : 4.4.4.3.C
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationGants de protection technique pour travaux en milieux sec savec risques de coupure : manipulation de céramique, tôle, verre. Utilisation d’outils coupants, milieu viticole, maintenance.
Taille | 8 |
Catégorie | 2 |