Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection E-100

Gant de protection ECOLINE E-100

Art. N° 0899401209
EAN 4062856834716

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gants universels alliant respect de l'environnement, propriétés de protection exceptionnelles et large éventail d'applications

Revêtement en latex naturel robuste et résistant au frottement offrant une bonne prise en main dans des environnements secs et humides



Excellentes propriétés de protection contre les coupures et la chaleur


  • Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C

  • Protection contre les coupures de niveau B


Le tissu de doublure préserve les ressources grâce à l'utilisation de matériaux recyclés



Emballage 100 % sans plastique

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient entre autres pour le jardinage et l'aménagement paysager, pour une utilisation universelle en mécanique, pour les travaux artisanaux et de montage, pour le travail avec des exigences réduites en termes de protection contre les coupures, tel que l'emballage, les travaux d'entretien, le travail avec des objets chauffés

Taille

9

Jauge

13

Matière de la doublure

Polyester/coton

Matière du revêtement

Caoutchouc naturel avec finition texturée

Normes

ISO 21420

Catégorie

2