Ruban de signalisation
Ruban d'avertissement
RUBAFORT
Art. N°
0899615008
EAN 4045989397938
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour fermer, sécuriser et signaler les zones de danger, les chantiers, les fosses de construction, les terrains, les chemins, etc.
- Extrêmement résistant à la déchirure
- Marquage rouge/blanc des deux côtés
- Sans PVC ni métaux lourds
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 50 mm |
Longueur | 100 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!