Chiffons de nettoyage, tissu mélangé
Chiffon de nettoyage, tissu mélangé
CHIFFON DE NETTOYAGE-10KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bonne capacité d'absorption
- Chutes recyclées
- Réutilisable plusieurs fois
* Ce produit n'est pas neuf, ce qui peut entraîner des variations du produit. Les chiffons de nettoyage peuvent être composées de coton mélangé et de lin.
*Les pièces étrangères telles que les fermetures éclair et les pièces métalliques comme les œillets sont soigneusement triées, bien que leur présence ne puisse pas être complètement exclue.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour la quasi-totalité des secteurs industriels, l'expédition, la rénovation après un dégât des eaux ou un incendie, l'artisanat, les ateliers, les services de construction et de maintenance, etc. Utilisable par exemple pour les travaux de nettoyage, l'élimination de la poussière, de la saleté, de l'eau, des huiles, des graisses, de la cire, des vernis, etc.
Type de récipient | Sac plastique |
Longueur x largeur | 60 x 40 cm |
Couleur | Coloré |
Poids net | 10 kg |