Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Bobine d'essuyage ouate recyclée chamois Eco Label
PAPIER NETTOYAGE-2PLIS-L200M-800FEUILLES

Art. N° 0899810480

EAN 4045989896929

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Art. N° 0899810480

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéal pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine ayant été en contact avec des huiles et des graisses
  • Grand pouvoir d'absorption

  • Peu pelucheux

  • Capacité d'absorption élevée et résistance aux déchirures

  • S'adapte à tous les distributeurs courants.

  • Après le retrait du tube intérieur avec perforation en spirale, il est également adapté aux distributeurs avec dévidoirs à alimentation centrale


Nos produits portant le label écologique de l'UE préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. L'Ecolabel européen certifie l'utilisation de ressources durables et définit des exigences précises prenant en compte les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le papier de nettoyage est adapté au nettoyage de surfaces dans de nombreux secteurs (véhicules, usinage du métal, construction de cuisines). Les salissures telles que l'huile et la graisse peuvent être éliminées à l'aide du papier de nettoyage. Sa haute résistance permet de nettoyer également les matières grossières telles que les copeaux et les bavures.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces avec du papier de nettoyage. Il est possible d'accroître les propriétés nettoyantes du papier en l'associant à des nettoyants Würth.

Matière

Mélange de vieux papiers

Design

Usure des rouleaux

Couleur

Blanc

Nombre de feuilles

800 PCS

Nombre de plis

2 PCS

Longueur de lame x largeur de lame

250 x 255 mm

Longueur de rouleau

200 m

Poids du rouleau

2 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boîtier distributeur

DSPBOX-CLNPAP-35,5X29X31CM

Chariot-dévidoir de rouleaux de nettoyage à montage mural
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques