Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gabarit de pose pour clous et plots podotactiles

Gabarit de pose pour clous et plots podotactiles
GABARIT DE POSE PVC POUR PLOT A COLLER

Art. N° 0902500029
EAN 4099618360008
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gabarit pour la mise en place des clous et plots podotactiles

Permet un perçage et une disposition rapide et précise, aux bonnes dimensions.


  • Utilisation en intérieur et extérieure

  • En PVC

  • Epaisseur de 2 mm

  • Disposition conforme à la norme NF P98-351


Art. N° 0902 500 029 - Gabarit de pose pour plots podotactiles


  • Dimensions : 225 x 420 mm

  • 1 gabarit permet de coller 33 plots

  • Vendu par lot de 6 pièces pour faciliter la pose de la Bande d'Eveil à la Vigilance, sur la largeur moyenne d'un escalier

  • Ø des trous : 25mm


Art. N° 0902 500 032 - Gabarit de pose pour clous podotactiles


  • Dimensions : 600 x 412.5 mm

  • 1 gabarit permet de fixer 88 clous par scellement chimique

  • Ø de perçage : 10 mm

  • Profondeur de perçage : 20 mm
Ces données sont des recommantations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Gabarit de pose permettant la mise en place de clous et plots podotactiles selon la norme NF P98-351

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les clous et les plots podotactiles se positionnement avant et parallèlement à une zone à risque, en intérieur comme en extérieur: escaliers, vide, trottoirs, carrefours, passages piéton, quais...

Mode d'emploi

Art. N° 0902 500 029 - Gabarit de pose pour plots podotactiles



1. Balisez la zone de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Poncez aux emplacements des plots pour créer une accroche à la colle
5. Aspirez les poussières
6. Déposez l'équivalent d'un noyau de cerise sur la partie poncée.
7. Encollez les plots.
8. Les gabarits doivent être laissés pendant le temps de séchage.
9. Le gabarit se retire simplement vers le haut en le soulevant (les plots ne sont pas fixés au gabarit)
9. Avant de retirer les gabarits, assurez vous que la colle est bien dure.

Particularité des sols en grès ceram :

1. Balisez la zone de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Dessinez les emplacements des plots.
5. Relever les gabarits.
6. Poncez à l'aide d'une meuleuse avec disque diamant pour rayer la surface.
7. Déposez l'équivalent d'un noyau de cerise sur la partie poncée.
8. Encollez les plots.
9. Attendre le temps de séchage

Particularité des sols en moquette :

1. Balisez la zonne de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Déposez l'équivalent d'un noyau de cerise au centre de chaque emplacement en appuyant sur la buse pour faire pénétrer la colle dans la moquette.
5. Encollez les plots.
6. Les gabarits doivent être laissés pendant le temps de séchage.

Art. N° 0902 500 032 - Gabarit de pose pour clous podotactiles



1. Balisez la zone de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Percer un trou de Ø10mm à chaque emplacement.
5. Aspirez (en intérieur) ou soufflez (en extérieur) les poussières.
6. Insérez le scellement chimique dans chaque trou.
7. Apposez les clous.
8. Les gabarits doivent être laissés pendant le temps de séchage.
9. Avant de retirer les gabarits, assurez vous que la scellement est bien dure.

Hauteur

2 mm

Largeur

255 mm

Longueur

420 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brosse manuelle industrielle Arenga/Elaston Pour les saletés grossières et fines à lextérieur

HNDBRSH-ARENGA/ELASTON-L280MM

Pour la poussière extérieure grossière et fine.
x 1 pcs
Mètre-ruban de poche, aimanté, bimatière PT18

MSRETPE-POKT-MAGN-2C-PT18-W25MM-L5M

Mètre à ruban de poche haute qualité avec boîtier en plastique bicomposant résistant aux chocs, ruban double face et crochet d'extrémité aimanté.
Mastic-colle bâtiment PU 40 +

COLLE ETANCHE PU 40+ BLANC RAL9010 310ML

Mastic polyuréthane polyvalent
Mastic hybride polymère Ms instant

SABESTO MS INSTANT 290 ML

Colle structurale à adhérence initiale élevée
Plot podotactile

PLOT PODO. LAITON Ø25

Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non-voyants ou malvoyants d'un danger ou obstacle.
x 200 pcs
Plot podotactile

PLOT PODO. ALU BRUT Ø25

Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non-voyants ou malvoyants d'un danger ou obstacle.
x 200 pcs
Ruban orange BASIC

RUBAN ORANGE PE CHANTIER 33M

Ruban polyéthylène de chantier
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques