Adhésif de signalisation pour contremarche
Adhésif de signalisation pour contremarche
BANDE ADHESIVE POUR CONTREMARCHE JAUNE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bande adhésive épaisse en PVC souple structuré de haute qualité teinté dans la masse
- En rouleau de 10m
- Epaisseur de 210 µ
- Adhésif longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion
- Produit insensible à l’humidité et activable dans le temps
- Test C.O.V. (émission dans l’air intérieur) : A+.
- Élongation : + 220%.
- Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support
Fiches de données de sécurité(X)
Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
- Dépoussiérez et dégraissez le support.
- Retirez le film protecteur au dos de la bande adhésive sur une vingtaine de centimètres.
- Placez le début de la bande en laissant quelques centimètres de jeu et marouflez à l’aide de la raclette en chassant l’air sous la bande adhésive, de l’intérieur vers l’extérieur.
- Répétez l’opération en retirant le film protecteur au fur et à mesure de l’application.
- À l’aide d’un cutter, retirez le surplus d’adhésif de part et d’autre
Couleur | Jaune |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 10 m |
Épaisseur | 250 µm |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle / PC - polycarbonate |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!