Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak

Cheville paroi creuse W-GS

Art. N° 09032521
EAN 4053479244327

Prix affichés aux clients après connexion

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire
  • Zamak haute qualité

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée

  • L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale

  • Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement)

  • S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré

  • La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout

  • La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support

  • Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
Indication
  • Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé

  • Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation de composants légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm

  • Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable

  • Utilisable avec tous les embouts 1/4 pouce

Longueur (l)

33 mm

Matière

Fonte de zinc

Diamètre recommandé (vis pour panneau de particules)

4,5mm

Diamètre de passage support (dBau)

6.5 mm

Épaisseur du support min. (d)

9.5 mm

Épaisseur à fixer max. (da) / conditions

Selon la longueur de la vis

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

80 °C

Distance au bord (ar)

50 mm

Entraxe (a)

100 mm

Type d'ancrage Type Z Type Z/L
Diamètre de filetage de la vis dGew [mm] 4,5 4,5 4,5-5
Diamètre du trou dans le composant df [mm] 6,5
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour cheville ASSY® D Tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D Tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 250 pcs
Vis pour cheville ASSY® D Tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X40/34

A utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D Tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X45/39

A utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.