Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scellement chimique WIT-NORDIC

Scellement chimique WIT-NORDIC
WIT-NORDIC 300ML

Art. N° 0903450103
EAN 4056807773292

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le mortier d'hiver (possibilité d'installation jusqu'à -20°C), pour le béton et la maçonnerie

Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène



Idéal pour les chantiers en hiver


  • Peut être utilisé avec une température ambiante et du mortier jusqu'à -20°C

  • Température de cartouche et de stockage supérieure à -20°C


Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 :


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Fixation individuelle dans la maçonnerie :


Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1



La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

Homologation
  • Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1

  • Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Indication

Bon à savoir :


WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d'ancrage) jusqu'à -20 °C. Son utilisation à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d'ancrage) est déconseillée.

Domaine d'application
  • Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1

  • Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Ancrage à des températures d'installation très basses (jusqu'à -20 °C).

  • Pour la fixation de structures en bois, structures métalliques, profilés métalliques, supports, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, conduits de câbles, etc.

Contenu

300 ml

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de -20°C à 20°C

Base chimique

Vinylester

Couleur

Gris, Noir