Cheville métallique parois creuses sans vis W-MH
Cheville métallique pour paroi creuse sans vis
CHEV. PAROIS CREUSES 4X33 SANS VIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une fois la cheville expansée, tout élément de fixation à filetage métrique peut être employé : vis à oeil, crochet, tige filetée...
- La tête de la cheville est démontable par déclispage : on peut alors faire disparaître la cheville expansée dans le support (sauf pour la cheville Ø 8).
- Corps en acier zingué.
- Collerette large et fine pour un affleurement minimum.
- Deux picots anti-rotation très efficaces.
- Très bonne répartition de la charge sur les cinq branches de la cheville (quatre pour la cheville M4).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre de cheville | M4 |
Épaisseur de plaque/miroir min./max. (da) | 6-13 mm |
Matière | Acier |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de douille (lHü) | 33 mm |