Rivet universel, tête plate, aluminium bleu
Rivet universel tête plate alu/alu bleu
RIVET PET. BLEU RAL5017 4X25X8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corps : Aluminium bleu, clou : aluminium
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Laqué |
Finition tige | Peint |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4 x 25 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 8.00 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1.60 mm |
Plage d'adhérence min./max. | 5,00-12,00 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 4,20-4,50 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 600 N |
Charge de rupture à la traction | 1000 N |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête ronde plate |