Rivet aveugle tête plate acier inox A2/acier inox A2
Rivet aveugle tête plate acier inox A2/acier inox A2
RIV-AV-TP-A2/A2-4X8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Plage d'adhérence min./max. | 2-4 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1 mm |
Matière du manchon | Acier inoxydable A2 |
Matière du mandrin | Acier inoxydable A2 |
Diamètre de perçage | 4,1 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |