Rivet aveugle à agrafe souple et tête plate
Rivet Rivagraf tête ronde plate alu/acier zingué
RIV-RIVAGRAF-ALU/AC-(-/A2K)-(8-11)-4X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grâce à l'expansion optimisée du corps rivet, il est particulièrement adapté aux matériaux tendres
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1 mm |
Plage d'adhérence min./max. | 8,0-11,0 mm |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre de perçage | 4,2 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1200 N |
Charge de rupture à la traction | 1400 N |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l) | 4 x 16 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |