Insert taraudé
Insert taraudé acier zingué tête fraisée
INSERT-TF-CRANTEE-A2K-M10X11,9X18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Diamètre de tête (d1) | 15 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 11,9 mm |
Longueur (l1) | 18 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,55 mm |
Plage d'adhérence min./max. (s1) | 1,5-3,8 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de rupture à la traction | 28650 N |
Couple de serrage max. | 40 Nm |
Forme de tête | Tête fraisée |