Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 4.8 (A2K)

Tige filetée DIN 976-1 acier 4.8 zingué forme A
TIGE-FILETEE-DIN976-A-4-8-(A2K)-M12X1000

Art. N° 095812
EAN 4058794150735
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

1000 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

A

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui