Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etabli ORSY®BULL série 5

Etabli ORSY BULL série 5
ÉTABLI, SERIE 5

Art. N° 0962330131

EAN 4038898563341

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Etabli ORSY®BULL série 5

Art. N° 0962330131
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
Combinaison idéale entre un caisson à tiroirs, un chargeur frontal et un plan de travail pour une utilisation comme un établi

Ingénieux :


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent



Solide :


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu'à 100 kg de matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une charge de 120 kg maximum.



Pratique :


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains



Utile :


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial



Sûr :


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse dans le contenu de la livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour empêcher toute autre personne d'accéder à son contenu.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour une utilisation sur les chantiers.

Nombre de tiroirs

5 PCS

Etabli ORSY®BULL série 5 comprenant:
1 x
Chargeur frontal de boîtes ORSY®BULL série 5

CHARGEUR AVANT, SERIE 5, 67L

Description: Robuste et polyvalent, idéal pour le stockage domestique, dans l'atelier ou au bureau.
Quantité: 1 x
1 x
Caisson tiroir ORSY BULL® série 5

CAISSON À TIROIRS, SERIE 5, 5 TIROIRS

Description: Le système de rangement ORSY ®BULL a été conçu et développé en interne chez Würth. ORSY® BULL est une gamme incroyablement robuste, particulièrement flexible et extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.
Quantité: 1 x
1 x
Plan de travail ORSY®BULL Série 5 avec pied pliant intégré

TABLE DE TRAVAIL, SERIE 5, 1200X700 MM

Description: Panneau en hêtre naturel
Quantité: 1 x
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
Caisson de rangement compartimenté ORSY BULL à loquet

2 FERMOIRS PLASTIQUE P/COFFR.ORSY200

x 1 pcs
Rayonnage cantilever ORSY®BULL série 5

WE ORSY BULL ETAGERE ATELIER SERIE 5

Pour le rangement fixe des boîtes ORSY®BULL série 5.
x 1 pcs
Etagère ORSY® BULL série 5/7 Pour les caissons à chargement frontal ORSY® BULL série 5/7

WE ORSY BULL ELEMENT COMPART. SERIE5

x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY®BULL

JEU DE BASE, SERIE 5, 62 MM

Pour diviser l'intérieur des boîtes à tiroirs ORSY®BULL
x 1 pcs
Rail de séparation de tiroirs ORSY®BULL série 5/7

RAILS DE SÉPARATION DE TIROIR, 62MM

Séparations supplémentaires de la boîte à tiroirs compatible avec le kit de base.
x 1 pcs
Poignée de transport ORSY®BULL série 5/7

POIGNÉE DE SUPPORT, SERIE 5/7

Poignée supplémentaire pratique pour transporter des boîtes ORSY®BULL d'une hauteur de 203 mm.
x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY®BULL pour diviser les boîtes de chargement supérieures ORSY®BULL conformément aux exigences

PRTIONELMNT-SET-BASIC-TOPLAD-5-H203

x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY®BULL pour diviser les boîtes de chargement supérieures ORSY®BULL conformément aux exigences

KIT 12 SEPARATEURS-TIR SUP. SERIE 5-H400

x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY®BULL pour diviser les boîtes de chargement supérieures ORSY®BULL conformément aux exigences

KIT 12 SEPARATEURS-TIR SUP COMBI SERIE 5

x 1 pcs
Séparateurs ORSY®BULL pour diviser les boîtes de chargement supérieures ORSY®BULL conformément aux exigences individuelles

SEPARATEUR TOPLAD SERIE 5-H203

En association avec le kit de séparateurs de base
x 1 pcs
Séparateurs ORSY®BULL pour diviser les boîtes de chargement supérieures ORSY®BULL conformément aux exigences individuelles

SEPARATEUR TOPLAD SERIE 5-H400

En association avec le kit de séparateurs de base
x 1 pcs
Séparateurs ORSY®BULL pour diviser les boîtes de chargement supérieures ORSY®BULL conformément aux exigences individuelles

SEPARATEUR COMBIBOX SERIE 5

En association avec le kit de séparateurs de base
x 1 pcs
Plan de travail ORSY®BULL série 5

TABLE DE TRAVAIL, SERIE 5, 620X430 MM

Panneau multiplex, hêtre naturel
x 1 pcs
Plan de travail ORSY®BULL série 5

TABLE DE TRAVAIL, SERIE 5, 1500X700 MM

Panneau multiplex, hêtre naturel
x 1 pcs
Plan de travail ORSY®BULL Série 5 avec pied pliant intégré

TABLE DE TRAVAIL, SERIE 5, 1200X500 MM

Panneau en hêtre naturel
x 1 pcs
Plan de travail ORSY®BULL série 5 avec rebord antichute

TABLE TRAVAIL ORSYBULL-SERIE 5-PREMIUM

Plateau multiplex peint
x 1 pcs
Chariot ORSY®BULL 5

VÉHICULE, SERIE 5

Chariot robuste pour caisson ORSY®BULL série 5
x 1 pcs
Roulette ORSY®BULL séries 5/7

ROULEMENTS, SERIE 5/7

Facilite le transport des caissons ORSY®BULL
x 1 pcs
Serrure Pour caisson à chargement frontal/par le haut ORSY®BULL

SERRURES, CHARGEUR SUPÉRIEUR/AVANT

Livrée avec deux clés.
x 1 pcs
Serrure Pour caisson tiroir ORSY® BULL

SERRURES, CAISSONS À TIROIRS

Livrée avec deux clés.
x 1 pcs
Etrier de fermeture pour caissons ORSY Bull séries 5/7

ÉTRIER DE FERMETURE, SERIE 5/7

Pour le verrouillage de l'élément de couplage
x 1 pcs
Rail de montage ORSY®BULL

RAIL DE MONTAGE, SERIE 5/7

Pour une bonne fixation des caissons ORSY®BULL séries 5/7 sur le sol
x 1 pcs
Elément de fixation au sol ORSY®BULL

ÉLÉMENT DE MONTAGE SOL, SERIE 5/7

Pour une bonne fixation des caissons ORSY®BULL séries 5/7 sur le sol. Peut être fermé à l'aide d'un cadenas
x 1 pcs
Elément de fixation murale ORSY®BULL

ÉLÉMENT DE MONTAGE MUR, SERIE 5/7

Pour sécuriser davantage plusieurs caissons ORSY®BULL série 5/7 empilés en association avec un élément de montage au sol, pour un stockage fixe
x 1 pcs
Plateau adaptateur Pour ORSY® BULL

PAIRE PLAQUES ADAPT. PLAN TRAV.-ORSYBULL

Plaque d'adaptation pour le montage d'un plan de travail sur le boîtier ORSY ® BULL System
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
Pièces détachées pour ce produit:
Elément raccord pour ORSY® BULL

SP-COUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 pcs
Tiroir extensible pour ORSY® BULL

SP-EXTENDABLEDRAWERPAIR

x 1 pcs
Dispositif de blocage des tiroirs pour ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK

x 1 pcs
Elément raccord en caoutchouc pour ORSY® BULL

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 pcs
Elément de verrouillage (kit) pour ORSY® BULL

SP-LOCKINGELEMENT-SET