Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier du système WE, XXL

Servante d'atelier du système WE, XXL
SERVANTE WE XXL 8.12.ROUGE/NOIR 8TIR

Art. N° 0962639087
EAN 4056807744384

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Servante d'atelier très spacieuse pour utilisation professionnelle dans les ateliers. Dans les dimensions du système 8.12, convient aux alvéoles en mousse et aux inserts, ainsi qu'aux boîtes de rangement du système.

Principe de verrouillage à 3 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Déverrouillage à une main et dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchant les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 639 086 et 0962 639 0871-6
7-8
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

1200 x 510 x 1030 mm

Type de tiroirs

6 tiroirs, l 1 005 x P 463 x H 65 mm, 2 tiroirs, l 1 005 x P 463 x H 131 mm

Type de coulisse

Roulements à billes

Capacité de charge du tiroir

35 kg

Nombre de tiroirs

8 PCS

Nombre de roues

4 PCS

Capacité de charge

500 kg

Matière du plan de travail

Tapis de caoutchouc

Poids du produit (par pièce)

214500.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de séparateurs plats Pour servante datelier 8.12

KIT DE SÉPARATEURS POUR SERV. 12.8

Séparateurs plats de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier Pro 8.12/servante d'atelier du système WE
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts Pour servante datelier 8.12

KIT DE SÉPARATEURS HAUTS SERV. 12.8

Séparateurs hauts de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier Pro 8.12/servante d'atelier du système WE
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Rouleau de direction avec frein Pour servantes datelier WE XXL

CSTR-SERIES-SYS-XXL-SWIVEL-WHEEL

x 1 pcs
Roue fixe Pour servantes datelier WE XXL

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-FIXED-WHEEL

x 1 pcs
Serrure Pour servantes datelier WE XXL

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-LOCK

x 1 pcs
Tapis de caoutchouc Pour servantes datelier WE XXL

SP-WE-SERIE-SYS-XXL-RUBBER-MAT

x 1 pcs
Panneau en bois Pour servante datelier WE XXL

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-WOODEN-PLATE

x 1 pcs
Extension Pour servantes datelier WE XXL

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-RAILS

x 1 pcs