Servante d'atelier RW7.1
Servante d'atelier RW 7.1
SERVANTE XXL AVEC PORTE ROUGE NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La servante d'atelier est facile à déplacer grâce à sa poignée latérale robuste
Dimensions du système Würth
- Les dimensions du système permettent d'équiper les tiroirs d'alvéoles en mousse ainsi que de boîtes issues du System World
- Compartiment de rangement comprenant une tablette adaptée aux systèmes de rangement Würth
Principe de verrouillage à trois niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois
Fiches de données de sécurité(X)
Type de tiroirs | 1 drawer W 1006 x D 463 x H 64 mm |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière du plan de travail | Hêtre multiplis |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1200 x 555 x 1024 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Type de roues | 2 roues pivotantes avec frein (D : 125 mm) |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 7 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Roulements à billes |
Capacité de charge | 450 kg |
Capacité de charge du tiroir | 45 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!