SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER LATERAL POUR SERVANTE D'ATELIER
Supp. pr rouleau papier pour servante d'atelier Basic/Pro
SUPPORT ROULEAU PAPIER SERVANT BASIC/PRO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Compatibilité polyvalente : Notre support pour rouleau de papier convient aux servantes d'atelier BASIC 8.4, BASIC 8.8 et Pro 8.4 et garantit une efficacité et une commodité maximales dans votre atelier.
- Robuste et pratique : Le support est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce qui facilite le changement du rouleau et garantit un arrachage fiable du papier. La barre de déchirement permet également de s'assurer que le papier ne se déroule pas tout seul.
- Format idéal pour tous les rouleaux de papier de nettoyage standard : Le support convient à tous les rouleaux de papier de nettoyage standard et garantit donc une manipulation facile et sans effort.
Fiches de données de sécurité(X)
Servantes d'atelier Basic 8.4 et 8.8 et servante d'atelier Pro 8.4
Facile à installer en l'accrochant sur le côté latéral
Adapté à la servante d'atelier | Basic 8.4 |
Largeur | 437 mm |
Hauteur | 185 mm |
Profondeur | 218,5 mm |
Couleur | Noir intense RAL 9005, structuré |