Réhausse pour échafaudage roulant en aluminium 1.58 m
Echafaudage roulant en aluminium module 1B
KIT REHAUSSE ECHAFAUDAGE 1.58M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réhausse de 0.5M pour échafaudage roulant 1.58 m.
- Uniquement adaptable sur l'echafaudage Module 1 0962 942 602 ou Module 2 0962 942 603
- Cadre sertis.
- Modulable.
- Non utilisable dans les escaliers.
- Contient : 2 cadres 2 échelons + 4 goupilles de sécurité
Module 1+ rehausse H:3.15 m complet: Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 615
- Longeur des plateaux: 1.58 m
- Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
- Hauteur plateau max: 1.14 m
- Hauteur de l'échafaudage: 2.18 m
- Hauteur d'atteinte max: 3.15 m
Module 1+ 2 + rehausse H: 5.15 m complet: Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615
- Longeur des plateaux: 1.58 m
- Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
- Hauteur plateau max: 3.15 m
- Hauteur de l'échafaudage: 2.18 m
- Hauteur d'atteinte max: 5.15 m
Voir pièces détachées pour les pièces au détail + notice.
Livraison Directe: délai entre 10 et 15 jours
Module 1+ rehausse H:3.15 m complet: Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 615
- Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
- Hauteur plateau max: 1.15 m
- Hauteur de l'échafaudage: 2.18 m
- Hauteur d'atteinte max: 3.15 m
Module 1+ 2 + rehausse H: 5.15 m complet: Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615
- Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
- Hauteur plateau max: 3.15 m
- Hauteur de l'échafaudage: 4.18 m
- Hauteur d'atteinte max: 5.15 m
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium / aluminium |
Longueur échafaudage | 1,58 m |
Largeur d'échafaudage | 0,72 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 2,19 m |
Longueur de plateforme | 1,58 m |
Largeur de plateforme | 0,65 m |
Capacité de charge | 200 kg |
Dimension de transport | 1580 x 720 x 500 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!