Etai télescopique universel court
Etai télescopique universel court
SUPPORT UNIVERSEL COURT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Joints à rotule et patins en caoutchouc antidérapants permettant un positionnement en diagonale jusqu'à un angle de toit de 25°
- Réglage en continu
- Commande à une main
- Conception robuste
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé pour fixer les plaques de plâtre, les écarteurs de cadre et pour une protection antidérapante dans le véhicule.
Capacité de charge | 45 kg |
Longueur min./max. | 65-110 cm |
Pente de toit max. | 25 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 3600.000 g |