Assistant mobile de siège passager
Assistant de siège passager pour utilitaire
SUPPORT-ORDINATEUR-PORTABLE-BFA03
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Léger grâce à la combinaison de l'aluminium et de l'acier
- Couvercle à charnières avec ouvertures pour boissons et pinces documents
- Compatible avec différents types de sièges et différentes hauteurs et épaisseurs de dossiers
- Boîte en plastique fixe (400 mm x 300 mm x 150 mm) avec partie avant pliante
- Deux compartiments pour classeur avec grande poignée, montés sur une grille de 25 mm
- Kit et instructions de montage fournis
- Support d'ordinateur portable non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BFA03 |
Largeur | 360 mm |
Hauteur | 640 mm |
Profondeur | 420 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5,500 kg |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Aluminium / plastique / acier |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |