Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support de cartouche inclinée et d'aérosol

Support de cartouche coudée et d'aérosol
SUPPORT INCLINE 5 CARTOUCHES-KHS5
ORSYMOBIL

Art. N° 096381 827
EAN 4065746032957

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour accrocher dans la grille à trous carrés
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

314 mm

Hauteur

190 mm

Profondeur

115 mm

Poids du produit (par pièce)

0.637 kg

Matière

Acier

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Nombre de cartouches

5 PCS

Diamètre max.

50 mm