Attache échelle RHSC pour galerie d'utilitaires
Attache échelle RHSC pour galerie d'utilitaires
FIXATIONS ECHELLES RHSC01
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient pour jusqu'à 4 sections d'échelle imbriquées
- Testé pour les impacts 20 g (ECE 17.07)
- Durée de vie éprouvée de plus de 10 000 cycles (UKAS ISO 17025)
- Matériau : plastique, anneau de retenue en acier inoxydable assurant une protection anticorrosion certifiée
- Largeur de traverse max. : 55 mm.
- Contenu de la livraison : 1 paire
Pas de cadenas à clés identiques
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 410 mm |
Longueur | 455 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,500 kg |
Couleur | Noir |
Matière | Acier inoxydable / plastique |