Support pour rouleau de papier
Rouleau de papier avec support
DEVIDOIR + 1 ROULEAU PRRC1
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour accéder rapidement et facilement aux chiffons de nettoyage
- Comprend un rouleau de papier et un support de montage
Les données techniques fournies incluent le rouleau de papier.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'équipement intérieur de véhicule, la zone de stockage, l'atelier
Désignation du type | PRRC1 |
Largeur | 275 mm |
Hauteur | 290 mm |
Profondeur | 195 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3,122 kg |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!