Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poubelle

Poubelle 10 l avec poignée
POUBELLE MUHA 10L AVEC SUPPORT

Art. N° 096399 396

EAN 4063274473907

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Poubelle

Art. N° 096399 396
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
La poubelle s'intègre facilement à l'équipement intérieur de véhicule Würth
  • Avec couvercle rabattable

  • Avec poignée de transport

  • Comprend le support mural et le kit de montage

  • Résistant aux chocs et indéformable

  • Facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses

  • Boîte en polypropylène de qualité alimentaire

  • Idéal pour le stockage, le transport ou le tri dans la production, l'industrie agroalimentaire ou la restauration

  • Empilable, fermée ou ouverte

  • Résiste temporairement à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MUHA10L

Hauteur

290 mm

Largeur

220 mm

Profondeur

230 mm

Contenu

10 L

Poids du produit (par pièce)

1,980 kg

Couleur

Noir

Matière

Plastique/acier