Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini
Coffret mini cliquet et douilles Multi 1/4“
SET CLIQUET1/4 -MINI- 23 PIÈCES
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cliquet à embout
- Astuce : Pour empreinte à tête hexagonale 1/4 pouce conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3
- Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, à denture fine, 64 dents
- Surface : Chromée
- Poignée bicomposant, conception très fine, inclinaison à 10°
Cliquet à embout puissant
Conception très robuste, couple de serrage maximal pouvant atteindre 40 Nm
Flexibilité optimale
Peut être facilement associé à une vaste gamme d'adaptateurs, de porte-embouts et de douilles
Usages
Solution idéale pour résoudre les différents problèmes rencontrés par les professionnels de la mécanique (voitures, véhicules utilitaires, motos et vélos), de l'ingénierie mécanique, de la mécanique de précision et de l'ameublement
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 23 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 130 x 32 x 80 mm |
METBOX-130X80X32-SZ0
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».