Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Distributeur d'étiquettes pour câble

Distributeur d'étiquettes pour câbles
DISTRIBUTEUR ETIQUETTES CABLE

Art. N° 09679500

EAN 4045989457205

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Distributeur d'étiquettes pour câble

Art. N° 09679500

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Etiquettes de repérage auto-adhésives pré-découpées avec zone transparente de recouvrement

  • Marquage indélébile après recouvrement

  • Excellente protection contre les contraintes extérieures (abrasion, humidité, poussières, salissures)

  • Utilisation pratique et rapide

  • Film non rétractable, insensible au vieillissement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux d'entretien, repérage de câblage d'accessoires ou de télécommunication

Mode d'emploi

A utiliser entre -45°C et 80°C

Base adhésive

Acrylique

Couleur

Blanc

Matière

Vinyle

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques