Entretoise ronde en acier zingué
Entretoise ronde en acier zingué
Entretoise cylindrique M7 x 150 mm ZI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal | M7 |
Diamètre extérieur (d) | 8.82 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Classe de résistance | 4 |
Taraudage | Filetage fin |
Diamètre nominal | 7 mm |